Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski čevelj - cevni Euro M (pak = 100 kos) 1,5mm2 M5 Cu

Šifra: 1161670

EAN: 3830005810062

EURO M

1,5-5

No product image

Kabelski čevelj - cevni Euro M za vodnik 1,5mm2 M5 Cu pakirano 100 kosov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Nazivni presek (mm2)
1,5
Premer navoja (metrično)
M5
Material
Baker

Ostali podatki ali lastnosti

Model prirobnice
brez
Z indikacijsko odprtino
brez
Vrsta vodnika
vse vrste
Površinska obdelava
kositrano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center