Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski čevelj - cevni BM (pak = 50 kos) 150mm2 M16 Cu neizolirano

Šifra: 1029126

EAN: 8013629033610

BM

03361 - BM 03361

No product image

Kabelski čevelj - cevni BM (pak. 50 kos) 150mm2 M16 Cu

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Nazivni presek (mm2)
150
Premer navoja (metrično)
M16
Material
Baker
Izolirano
neizolirano

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
Oblika obroča
Z indikacijsko odprtino
Da
Površinska obdelava
Pocinkana
Razred vodnika
Več
Število pritrdilnih lukenj
1
Velikost AWG
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center