Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelski čevelj - cevni BM (pak = 100 kos) 6mm2 M8 Cu neizolirano

Šifra: 1022676

EAN: 8013629133716

BM

013371 - BM 013371

No product image

Kabelski čevelj - cevni BM (pak. 100 kos) 6mm2 M8 Cu

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Nazivni presek (mm2)
6
Premer navoja (metrično)
M8
Material
Baker
Izolirano
neizolirano

Ostali podatki ali lastnosti

Prirobnica
Oblika obroča
Z indikacijsko odprtino
Da
Površinska obdelava
Pocinkana
Število pritrdilnih lukenj
1
Velikost AWG
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center