Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelske votlice - izolirane Euro M 0,34mm2 6mm Turkizna (pak = 500 kom)

Šifra: 1194551

EAN: 3830045984815

EURO M

H0,34X6IZEM500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Nazivni presek (mm2)
0,34
Dolžina tulca (mm)
6
Barva
Turkizna

Ostali podatki ali lastnosti

Izolacijski material
Umetna masa
Površinska obdelava
kositrano
Za kable odporne na kratek stik
ni za kab.krat.stika
Z identifikacijsko oznako
brez identifi.oznake

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center