Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelske votlice - gole BM Enojni 16mm2 15mm neizolirano

Šifra: 1009633

EAN: 8013629015142

BM

01514 - BM 01514

No product image

Kabelske votlice - gole BM 16mm2 15mm 100 kos

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
Enojni
Nazivni presek (mm2)
16
Dolžina tulca (mm)
15
Izolirano
neizolirano

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Pocinkana
Z identifikacijsko oznako
Ne
Embalaža koluta
Ne
Velikost AWG
20
Skupna dolžina (mm)
15

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center