Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska zaščita za inšt.kanal Obo Bettermann KSR60200 Namestitveni kanal drugo ni HF 21mm 204mm 67,7mm SIV

Šifra: 2761396

EAN: 4012195020394

Obo Bettermann

6249856 - KSR60200

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Primerno za
Namestitveni kanal
Material
Drugo
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Dolžina (mm)
21
Širina (mm)
204
Višina (mm)
67,7
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Izvedba
Del injekcije

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center