Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) odpenjajoča 7,5mm 360mm najlon NB

Šifra: 2737630

EAN: 8014748302380

SapiSelco

RIA.2.234R

No product image

Kabelska vezica SapiSelco odpenjajoča 7,5mm 360mm najlon BELO PROZORNA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SapiSelco
Izvedba
odpenjajoča
Širina traku (mm)
7,5
Dolžina traku (mm)
360
Material
najlon
Barva
Naravna barva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center