Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica Obo Bettermann 2331874 Zunanji zobnik 4,8mm 200mm PVC ČRN UV stab.ASTM D6779

Šifra: 2752801

EAN: 4012196417216

Obo Bettermann

2331874 - 565 4.8x200 SWUV

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Zunanji zobnik
Širina traku (mm)
4,8
Dolžina traku (mm)
200
Material
Umetna masa
Barva
Črna
UV stabilna ASTM D6779
UV stab.ASTM D6779

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina traku (mm)
1,6
Max. premer svežnja (mm)
52
Temperatura montaže (ST.C)
od -30 do 90
Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
Da
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
Brez
VG-homologacija
Ne
MIL-homologacija
Ne
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
od -30 do 90
Premer snopa (mm)
52

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center