Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton odpenjajoča SPEEDYTIE 13mm 750mm PVC ČRN ni UV sta.ASTM D6779

Šifra: 1213158

EAN: 4031026253701

Hellermanntyton

115-00030 - SpeedyTie (RTT750HR)

No product image

Kot že ime pove je odpenjajoča vezica SpeedyTie primerna za številne aplikacije, kot so elektroinštalacije, ogrevanje in prezračevanje, gradnja, razstave in sejmi. Ne glede na to, ali se uporablja za trajne ali začasne rešitve, je vezica Sp

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
odpenjajoča
Širina traku (mm)
13
Dolžina traku (mm)
750
Material
Umetna masa
Barva
Črna
UV stabilna ASTM D6779
ni UV sta.ASTM D6779

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina traku (mm)
1,9
Max. premer svežnja (mm)
210
Najmanjša potrebna sila (N)
888
Delovna temperatura
-40
Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Poliamid PA
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Da
Način pritrditve
Brez
VG-homologacija
ni VG-homologacija
MIL-homologacija
ni mil-homologacija
UL-homologacija
ni UL-homologacija
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
od -40 do 80
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center