Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) 4,8mm 200mm NB

Šifra: 1089451

EAN: 8013629120488

BM

B2048 - BM B2048

No product image

Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 4,8mm x 200 mm. Barva: bela Material: Najlon

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Širina traku (mm)
4,8
Dolžina traku (mm)
200
Barva
Naravna barva

Ostali podatki ali lastnosti

Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Poliamid
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
Da
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
Drugo
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
-40-85
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Min. natezno trdnost (N)
220
Zaznavno/sledljivo
Ne
Premer snopa (mm)
3-50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center