Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica BizLine 4,6mm 350mm inox pakiranje (100/1)

Šifra: 2848801

EAN: 3700882182968

BizLine

BIZ 300121

No product image

Kabelske vezice inox so idealne za namestitev v težkih in korozivnih okoljih: sončne elektrarne, industrije, mlekarne, kmetije, bolnišnice itd. Prav tako jih lahko uporabimo v okoljih kjer je zahteva po brezhalogenih materialih. Kabelske vezice j

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Širina traku (mm)
4,6
Dolžina traku (mm)
350
Material
inox

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center