Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica SKINTOP MSR-M M 50X 1,5mm

Šifra: 1217535

EAN: 4044773172270

LAPP

53112160

No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M 50X1,5mm, metrična, IP68, ponikljana medenina, z reducirnim tesnilnim elementom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SKINTOP
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
50
Korak navoja (mm)
1,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center