Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM25+ OR E90 M 25X1,5mm 9-17mm PA/GF IP68 brezhalogen. ORA

Šifra: 2604104

EAN: 4012196028245

Obo Bettermann

7205663 - V-TEC VM25+ OR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
25
Korak navoja (mm)
1,5
Primeren za premer kabla (mm)
9-17
Material
Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Brezhalogensko
brezhalogen.
Barva
Oranžna

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
10
Širina ključa (mm)
29
Površinska obdelava
Neobdelano
Ojačana s steklenimi vlakni
NE
Odporno na udarce
Ne
Zaščita pred upogibanjem
Ne
Ključavnica
Da
Večkratno tesnjenje
Ne
Priklop ploščatega kabla
Ne
Napenjalo
Da
Deljiv kabelski navojni priključek
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -20 do 65
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
RAL številka
RAL 2003

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center