Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM12 MS M 121,5mm 3mm kovina MEDEN IP68 ni HF drugo tesnilni obroč

Šifra: 2734019

EAN: 4012195808992

Obo Bettermann

2086018 - V-TEC VM12 MS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
12
Korak navoja (mm)
1,5
Primeren za premer kabla (mm)
3
Material
kovinski
Kakovost materiala
Medenina
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Barva
Drugo
Vrsta tesnenja
tesnilni obroč

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
5
Širina ključa (mm)
14
Šesterokotna mera (mm)
15,5
Površinska obdelava
Ponikljano
Ojačana s steklenimi vlakni
NE
Odporno na udarce
Ne
Zaščita pred upogibanjem
Ne
Ključavnica
Ne
Izvedba
Ravna
Večkratno tesnjenje
Ne
Priklop ploščatega kabla
Ne
Napenjalo
Da
Delovna temperatura (ST.C)
-20
Eksplozijsko varna izvedba
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center