Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica LAPP SKINTOP MS-SC-M 50x1,5 M 50X 1,5mm

Šifra: 2689734

EAN: 4044773170450

LAPP

53112670

No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MS-SC-M 50X 1,5mm metrična, kovina IP68, EMC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LAPP
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
50
Korak navoja (mm)
1,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center