Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica HAUPA PG 13,5 12mm PVC Poliamid IP68 HF sv.siva tesnilni obroč

Šifra: 2719634

EAN: 4011923497040

HAUPA

250066

No product image

Kabelska uvodnica HAUPA PG 13,5 PVC IP68 sv.siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAUPA
Vrsta navoja
PG
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
13,5
Primeren za premer kabla (mm)
12
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Poliamid
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Brezhalogensko
brezhalogen
Barva
svetlo siva
Vrsta tesnenja
tesnilni obroč

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
8,9
Širina ključa (mm)
24
Ojačana s steklenimi vlakni
NE
Odporno na udarce
ni odporna na udarce
Zaščita pred upogibanjem
brez zašč.upogiba.
Ključavnica
brez ključavnice
Izvedba
Ravna
Večkratno tesnjenje
brez večkrat.tesnje.
Priklop ploščatega kabla
brez prikl.plošč.kab
Napenjalo
ni za odprtine prikl
Deljiv kabelski navojni priključek
nedeljiv kab.priklj.
Delovna temperatura (ST.C)
85

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center