Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska uvodnica BizLine PG 13,5 6-12mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SIV tesnilni obroč (pak 10 kos)

Šifra: 2810923

EAN: 3700420330103

BizLine

BIZ 205013 - 205013

No product image

Kabelska uvodnica BizLine PG 13,5 za kabel: 6-12mm, poliamid, ojačana s steklenimi vlakni, IP68, siva (pak 10 kos)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Vrsta navoja
PG
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
13,5
Primeren za premer kabla (mm)
6-12
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Poliamid
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Brezhalogensko
brezhalogen.
Barva
siva
Vrsta tesnenja
tesnilni obroč

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina navoja (mm)
9
Širina ključa (mm)
24
Šesterokotna mera (mm)
24
Nominalna velikost navoja v colah/inch
Drugo
Površinska obdelava
Neobdelano
Ojačana s steklenimi vlakni
Da
Odporno na udarce
Da
Zaščita pred upogibanjem
Da
Ključavnica
Da
Izvedba
Ravna
Večkratno tesnjenje
Ne
Priklop ploščatega kabla
Ne
Napenjalo
Ne
Deljiv kabelski navojni priključek
Da
Delovna temperatura (ST.C)
-30-80
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center