Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska roleta Euro M H05VV-F 3G1,5mm2 20m PVC 4x230V IP20

Šifra: 2772140

EAN: 3830045982231

EURO M

EUROKR20/1,5T

No product image

Kabelska roleta Euro M H05VV-F 3G1,5mm2 20m PVC ohišje 4x230V IP20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Montaža kabla
H05VV-F
Prerez (mm2)
3G1,5
Dolžina kabla (m)
20
Material ohišja
Umetna masa
Število vtičnic z zaščitnim stikom
4x230V
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center