Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska roleta Commel H05RR-F 3G1,5mm2 25m kovina 4x230V / 16A IP20 0925

Šifra: 1056587

EAN: 3859888558816

Commel

0925

No product image

Kabelska roleta Commel H05RR-F 3G1,5mm2 25m kovina 4x230V / 16A IP20 0925

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Commel
Montaža kabla
H05RR-F
Prerez (mm2)
3G1,5
Dolžina kabla (m)
25
Material ohišja
kovinski
Število vtičnic z zaščitnim stikom
4x230V / 16A
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center