Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska roleta Commel AT N07V3V3-F-rumen 5G2,5mm2 25m PVC CEE 400V, 2x230V/16A IP44 200-391

Šifra: 2736427

EAN: 3858890444506

Commel

200-391

No product image

Kabelska roleta Commel trofazna AT N07V3V3-F 5G2,5mm2 25m PVC 2x1f + 1x3f IP44 200-391

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Commel
Montaža kabla
AT N07V3V3-F-rumen
Prerez (mm2)
5G2,5
Dolžina kabla (m)
25
Material ohišja
Umetna masa
Število vtičnic z zaščitnim stikom
CEE 400V, 2x230V/16A
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center