Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann LTR 3000 FS 75mm 60mm 3000mm 0,75mm jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2753076

EAN: 4012196943876

Obo Bettermann

6055810 - LTR 3000 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
75
Višina (mm)
60
Dolžina (mm)
3000
Debelina materiala (mm)
0,75
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
4200
Preluknjana stranska stena
Da
Montažno luknjanje v tleh
Da
Izvedba
brez priključka
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Barva
Brez
Masa (kg/m)
1,26
Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537
Type II
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 3,0 m (N/m)
250
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,5 m (N/m)
350
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,0 m (N/m)
550
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,5 m (N/m)
800
Vrsta povezave
Privijačen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center