Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Kabelska objemka - 33 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1097685, EAN: 3245060319007
LEGRAND
031900

Kabelska objemka LEGRAND skoba univerzalna (100 kos) PVC 15mm 30mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1045263, EAN: 3830001031409
Mapi Pipe
300453 - OB RNC 13,5

Kabelska objemka Mapi Pipe SKOBA OB RNC 13,5 (pak 100 kos) PVC SIV 13,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1045264, EAN: 3830001031416
Mapi Pipe
300451 - OB RNC 16

Kabelska objemka Mapi Pipe SKOBA OB RNC 16 (pak 100 kos) PVC SIV 16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1054198, EAN: 3830001031430
Mapi Pipe
300455 - OB RNC 29

Kabelska objemka Mapi Pipe SKOBA OB RNC 29 (pak 100 kos) PVC SIV 29mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1122266, EAN: 3830004200116
OR
200116 - SK 8-18

Kabelska objemka OR OKLEP OG PVC 8mm 18mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1159612, EAN: 3830006269517
ELBRUS
O20S

Kabelska objemka ELBRUS OBM 20 SIVA (50 kos) PVC SIV 20mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004843, EAN: 3830012671984
TRITECH
198

Kabelska objemka TRITECH OKLEP OG PVC SIV 18mm 26mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1017951, EAN: 3830022320070
SMRDELPLAST
404024

Kabelska objemka SMRDELPLAST PRITRDILEC VODNIKOV ENOJNI 8cm Naylon SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080235, EAN: 3830022321848
SMRDELPLAST
404110

Kabelska objemka SMRDELPLAST DVOJNA SM 25 (24-30) Naylon SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218969, EAN: 3830044080150
ODLAZEK RAJKO
80167 - OBJ 12-25

Kabelska objemka Odlazek DVOJNA 12-25 PA6 SIV 12mm 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218970, EAN: 3830044080167
ODLAZEK RAJKO
80174 - OBJ EN 12

Kabelska objemka Odlazek ENOJNA 12-25 PA6 SIV 12mm 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1227861, EAN: 3830044080181
ODLAZEK RAJKO
80181 - 11334-29

Kabelska objemka Odlazek SKOBA PNS (pak 50 kos) PVC SIV 29mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center