Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska objemka Obo Bettermann 2056N BS-SAS-M-8 A2 4-8mm Inox Inox

Šifra: 2741806

EAN: 4012197374891

Obo Bettermann

1167054 - BS-SAS-M-8 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Območje vpenjanja (mm)
4-8
Material sponka
Nerjaveče jeklo
Material vijak
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Za metrične cevi
8
Največje število kabla
1
Površinska objemka
Neobdelano
Površina vijaka
Neobdelano
Način montaže
Profil letve
S plastično kadjo
Ne
Metalna kad
Da
Brezhalogensko
Da
Materialna lupina
Nerjaveče jeklo
Površinska zaščitna lupina
Neobdelano
S protilupino
Da
Material proti lupini
Nerjaveče jeklo
Objemka kakovosti materiala
Nerjaveče jeklo 304 (1.4301)
Kvalitetna lupina materiala
Nerjaveče jeklo 304 (1.4301)
Vijak kakovosti materiala
Nerjaveče jeklo 304 (1.4301)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center