Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska lestev PEKOM LNK 400mm 3000mm 60mm Galvanizirano

Šifra: 2764478

EAN: 8605050511661

PEKOM

20010010 - LNK 6 40 300 PL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Širina kabelske lestve (mm)
400
Dolžina (mm)
3000
Višina kabelske lestve (mm)
60
Material
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta opore
1,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center