Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska lestev Obo Bettermann LG 660 VS 6 FS 600mm 6000mm 60mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox

Šifra: 2723552

EAN: 4012195064312

Obo Bettermann

6208639 - LG 660 VS 6 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina kabelske lestve (mm)
600
Dolžina (mm)
6000
Višina kabelske lestve (mm)
60
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta opore
Perforiran profil
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Uporaben prerez (mm2)
29800
Preluknjana stranska stena
preluknjana st.stena

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center