Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska lestev Obo Bettermann LG 660 VS 3 FT 600mm 3000mm 60mm jeklo Vroče cinkano ni inox

Šifra: 2737936

EAN: 4012195434221

Obo Bettermann

6208578 - LG 660 VS 3 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina kabelske lestve (mm)
600
Dolžina (mm)
3000
Višina kabelske lestve (mm)
60
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta opore
Perforiran profil
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Preluknjana stranska stena
preluknjana st.stena

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center