Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač ravni WAGO 2,5mm 24mm VDE preizkušen 175mm

Šifra: 2747930

EAN: 4045454937386

WAGO

210-719

No product image

Ravni izvijač WAGO VDE 175mm, konica 21x4x,0,4mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Širina rezila (mm)
2,5
Dolžina rezila (mm)
24
VDE preizkušen
VDE preizkušen
Skupna dolžina (mm)
175

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina rezila (mm)
0,4
Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
Drugo
Izvedba
Ravna
Hex na konici
ni Hex na konici
Izvedba "low spark"
Da
Protimagneten
Da
Funkcija pritrditve
Da
Model natančnosti
Da
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon
Brez
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon čez celotno rezilo
Da
Izbočeno rezilo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center