Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač ravni Cimco MALI 6,5x1,2mm 38mm 95mm

Šifra: 2792043

EAN: 4021103102947

Cimco

110294

No product image

IZVIJAČ kratki 80mm(-)8mm - CIM 110294

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Širina rezila (mm)
6,5x1,2
Dolžina rezila (mm)
38
Skupna dolžina (mm)
95

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center