Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač ravni BM 5,5mm 125mm VDE 225mm

Šifra: 1125104

EAN: 8013629311152

BM

1115 - BM 1115

No product image

Izvijač ravni BM 5,5mm 125mm VDE 225mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Širina rezila (mm)
5,5
Dolžina rezila (mm)
125
VDE preizkušen
VDE
Skupna dolžina (mm)
225

Ostali podatki ali lastnosti

Izolirano
Da
Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
2-delni
Izvedba
Ravna
Protimagneten
Da
Funkcija pritrditve
Ne
Premer rezila (mm)
5,5
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon
Brez
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon čez celotno rezilo
Ne
Izbočeno rezilo
Ne
Material Ročaja
Umetna masa
Material rezila
Krom-vanadij
Kapa vrtljiva
Ne
Neprekinjeno rezilo
Da
Z zaščito proti prevračanju
Da
Z vpadljivo kapico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center