Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač posebni Cimco nasadni SW7 125mm VDE ni preizkušen

Šifra: 1142609

EAN: 4021103172070

Cimco

117207 - CIM 0117207

No product image

IZVIJAČ (natični) SW7 - CIM 117207

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Velikost
SW7
Dolžina rezila (mm)
125
VDE preizkušen
VDE ni preizkušen

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna izolacija 1000 V
NE
Izvedba
raven
Model natančnosti
ni model natančnosti

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center