Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izolirni trak Hellermanntyton HTAPE- POWER 650 Samozavarilen 38mm 1,5m 3,2mm ČRN

Šifra: 2744156

EAN: 4031026548838

Hellermanntyton

711-10300 - HTAPE-POWER650-IIR

No product image

Električni trak: HelaTape Power 650 – butilni gumijasti trak za nizko električno napetost

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Širina (mm)
38
Dolžina (m)
1,5
Debelina (mm)
3,2
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Obojestranski
Ne
Izolacijski
Da
Samougasljivi
Da
UV odporno
Da
Samolepljiv / združen
Da
Primeren za visoko napetostjo
Ne
Vulkanizacijske
Da
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperaturna obstojnost (ST.C)
-10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center