Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm ČRN PVC

Šifra: 2789402

EAN: 4011923534608

HAUPA

263842

No product image

Izolirni trak HAUPA širina19mm, dolžina 20m, debelina 0,15mm, barva ČRNA, PVC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAUPA
Širina (mm)
19
Dolžina (m)
20
Debelina (mm)
0,15
Barva
Črna
Material
PVC

Ostali podatki ali lastnosti

Obojestranski
ni obojestransko
Izolacijski
izolacijski
Samougasljivi
samougasljivi
UV odporno
ni UV odpor.
Samolepljiv / združen
ni amolepljiv/združ.
Primeren za visoko napetostjo
ni za VN
Vulkanizacijske
nevulkanizacijske

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center