Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Izolirni, lepilni in označevalni trakovi - 55 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2864688, EAN: 3700420311102
BizLine
BIZ 351040 - 351040

Opozorilni trak BizLine za označevanje gradbišča 500m, 75mm Rdeče/belo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005556, EAN: 3838629001507
ELT
005363

Opozorilni trak ELT ELEKTRO RDE 2,5-3,0 kg 350m pox1,7

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1016610, EAN: 3838629020683
ELT
TELEK RU

Opozorilni trak ELT TELEKOM RUM 5kg 650m pox1,7

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789402, EAN: 4011923534608
HAUPA
263842

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm ČRN PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789406, EAN: 4011923534684
HAUPA
263858

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm RJA PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719624, EAN: 4011923553777
HAUPA
263900

Izolirni trak HAUPA 19mm 33m 0,15mm RUM-ZEL PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1149041, EAN: 4021103602010
Cimco
160201 - CIM 0160201

Izolirni trak Cimco L1 15mm 10m ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1149043, EAN: 4021103602034
Cimco
160203 - CIM 0160203

Izolirni trak Cimco L3 15mm 10m ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1149063, EAN: 4021103602041
Cimco
160204 - CIM 0160204

Izolirni trak Cimco N 15mm 10m MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739137, EAN: 4031026401638
Hellermanntyton
710-00100 - HTAPE-FLEX15-15x10-P

Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm MOD PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739142, EAN: 4031026401645
Hellermanntyton
710-00101 - HTAPE-FLEX15-15x10-P

Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm RDE PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739144, EAN: 4031026401652
Hellermanntyton
710-00102 - HTAPE-FLEX15-15x10-P

Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm RUM PVC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center