Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski vodnik H07V-K 6mm2 ZEL Eca

Šifra: 1168890

EAN: 8032771217518

Drugi proizv.

1217518

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2)
6
Barva zunanjega plašča
Zelena
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Izolacija jedra
Umetna masa
Odporno na olje po EN 60811-2-1
ni en 60811-2-1
Zunanji premer (približno) (mm)
4,9
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
65
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
160
Nazivna napetost U0 (kV)
450
Nazivna napetost U (kV)
750
Nominalni presek vodnikov (mm2)
6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center