Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski vodnik H07V-K 50mm2 RDE Eca 50 m

Šifra: 1141138

EAN: 8032715697741

Drugi proizv.

20201600906

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2)
50
Barva zunanjega plašča
Rdeča
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Izolacija jedra
Umetna masa
Odporno na olje po EN 60811-2-1
ni en 60811-2-1
Zunanji premer (približno) (mm)
12,7
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
65
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
160
Nazivna napetost U0 (kV)
450
Nazivna napetost U (kV)
750
Nominalni presek vodnikov (mm2)
50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center