Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski rele WAGO 789-324 1NO 250-250V AC

Šifra: 2766542

EAN: 4050821640509

WAGO

789-324

No product image

REL, DC 24V, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Napajalna napetost (V)
250-250
Vrsta napajalne napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
55
Nadzorna napetost 1 (V)
24-24
Vrsta krmilne napetosti 1
DC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50-50
Nazivni tok (A)
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center