Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski rele SENTRON 5TT4207-2 od 400 do 400V

Šifra: 2602296

EAN: 4001869312880

SIEMENS

5TT4207-2 - 5TT42072

No product image

Stikalni rele z dvema preklopnima kontaktoma, kontakt za krmiljenje 230 V AC 16 A...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Napajalna napetost (V)
od 400 do 400

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Delno elektronski
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
90
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
1200
Nadzorna napetost 1 (V)
od 24 do 24
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
od 50 do 50
Vrsta krmilne napetosti 2
AC/DC
Nazivni tok (A)
16
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
400
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
16
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center