Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski rele SCHNEIDER od 230 do 240V AC

Šifra: 2618748

EAN: 3389110720853

SCHNEIDER ELECTRIC

ABS7EA3M5 - Automation controlle

No product image

Vtičnik polprevodniškega releja - 12,5 mm - vhod - 230 do 240 V AC 50 HZ

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Napajalna napetost (V)
od 230 do 240
Vrsta napajalne napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Popolnoma elektronsko
Način montaže
DIN-letev
Globina vgradnje (mm)
55
Nadzorna napetost 1 (V)
od 5 do 24
Vrsta krmilne napetosti 1
DC
Vrsta krmilne napetosti 2
DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center