Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski rele SCHNEIDER

Šifra: 2618740

EAN: 3389110720761

SCHNEIDER ELECTRIC

ABS7SC3BA - Automation controlle

No product image

Vtičnik polprevodniškega releja - 12,5 mm - izhod - 24 V DC - 2 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Drugo
Način montaže
Drugo
Nadzorna napetost 1 (V)
od 24 do 24
Vrsta krmilne napetosti 1
DC
Nazivni tok (A)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center