Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski rele SCHNEIDER 1CO od 230 do 230V AC

Šifra: 2618738

EAN: 3389110720747

SCHNEIDER ELECTRIC

ABR7S33 - Automation controlle

No product image

Vtičnik elektromehanskega releja - 12,5 mm - 24 V DC - 1 CO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število preklopnih kontaktov (CO)
1
Napajalna napetost (V)
od 230 do 230
Vrsta napajalne napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Delno elektronski
Način montaže
DIN-letev
Globina vgradnje (mm)
55
Nadzorna napetost 1 (V)
od 24 do 24
Vrsta krmilne napetosti 1
DC
Vrsta krmilne napetosti 2
DC
Nazivni tok (A)
0,1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center