Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski odklopnik TX3 ODKL. INST. TX3 4P C40 10000A-10kA C 40A 4

Šifra: 2807174

EAN: 3414970394972

LEGRAND

404260

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TX3
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
40
Število polov (skupaj)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta napetosti
AC
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4
Stopnja onesnaženosti
2
Razred tokovne omejitve
3
Globina vgradnje (mm)
44
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število zaščitenih polov
4
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 230 V (kA)
16
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 400 V (kA)
10
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center