Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski odklopnik SENTRON 10kA D 6A 2P

Šifra: 2727695

EAN: 4001869384375

SIEMENS

5SJ4206-8HG42 - 5SJ42068HG42

No product image

Inštalacijski odklopnik 10 kA, 2-polni, D, 6 A po UL 489-480Y/277 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA)
10
Izklopna karakteristika
D
Nazivni tok (A)
6
Število polov (skupaj)
2 polni odklopnik

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna stikalna zmogljivost (IEC-60947-2) (kA)
15
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Ne
Nazivna napetost (V)
480
Vrsta napetosti
AC/DC
Frekvenca (Hz)
50
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2
Prenapetostna kategorija
3
Stopnja onesnaženosti
3
Razred tokovne omejitve
3
Globina vgradnje (mm)
70
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 230 V (kA)
10
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 400 V (kA)
10
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
15
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
15
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
440
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -25 do 55
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Podometna montaža
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center