Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 1N 6kA B 20A 1P+N 2 1M

Šifra: 2632398

EAN: 3838895498551

ETI

002191105

No product image

Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT 1N proizvajalca ETI, karateristike B z nazivnim tokom 20A in kratkostično zmogljivostjo 6 kA. Ima 2 pola z vgradno širino 18 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI ETIMAT 1N
Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA)
6
Izklopna karakteristika
B
Nazivni tok (A)
20
Število polov (skupaj)
1 polni odklopnik + N

Ostali podatki ali lastnosti

Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1
Razred tokovne omejitve
3
Globina vgradnje (mm)
68
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število zaščitenih polov
1
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 230 V (kA)
6
Frekvenca (Hz)
50…50
Priključni vodnik večžičen (mm2)
1…10
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1…10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center