Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor IK 25A 4NC 230V AC/DC

Šifra: 2806411

EAN: 3838629807154

ISKRA

IKD25-04 24V AC/DC - IKD25

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IK
Nazivni delovni tok (A)
25
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
4
Nazivna krmilna napetost (V)
230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
690
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center