Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor IK 25A 2NO 2NC 24V AC/DC 2M

Šifra: 1133793

EAN: 3838733034316

ISKRA

IKD25-22-24VADC - IKD25

No product image

Inštalacijski kontaktor ISKRA IK ima nazivni delovni tok 25A, 2 normalno odprta kontakta in 2 normalno zaprta kontakta, nazivna krmilna napetost 24V AC/DC ter zaseda 2 modularni mesti

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IK
Nazivni delovni tok (A)
25
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost (V)
24
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC/DC
Število modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
690
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center