Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor CX3 SOHO 25A 4NO ročica ročnega vklop 230V AC 2M

Šifra: 2724644

EAN: 3245064125352

LEGRAND

412535

No product image

Inštalacijski kontaktor CX3 ima nazivni delovni tok 25A, 4 normalno odprte kontakte, nazivna krmilna napetost 230V AC ter zaseda 2 modularna mesta

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CX3
Nazivni delovni tok (A)
25
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
4
Ročica za ročni vklop
ročica ročnega vklop
Nazivna krmilna napetost (V)
230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
od 400 do 400
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
3000
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
2100
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
2200
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
1000
Globina vgradnje (mm)
44
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP2X
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
4
Širina v številu modularnih razmakov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center