Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor ABB 20A 2NC 24V DC 1M

Šifra: 2867753

EAN: 3471523004948

ABB

1SBE121111M0102 - ESB20-02N-01

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivni delovni tok (A)
20
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost (V)
24
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
DC
Število modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
220
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
-
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
-
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
-
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
-
Globina vgradnje (mm)
58
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Širina v številu modularnih razmakov
1
Brez brnenja
Da
S funkcijo dan/noč
Da
Kategorija uporabe v skladu z EN IEC 60947-4-1
AC-1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center