Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK P POHODNI 52mm 14mm 2000mm PVC SIV

Šifra: 1008959

EAN: 3831039400526

PROVINIL

31062 - NIK-P POHODNI SIV

No product image

Inštalacijski kanal Neri NIK P POHODNI 52mm 14mm 2000mm PVC SI 31062 NIK-P POHODNI SIV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PROVINIL
Širina (mm)
52
Višina (mm)
14
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center