Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 1 samolepilni 15mm 17mm 2000mm PVC RJA

Šifra: 1097928

EAN: 3831039401745

PROVINIL

31005 - NIK-1 SAM R

No product image

Inštalacijski kanal Neri NIK 1 15mm 17mm 2000mm PVC RJAVA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PROVINIL
Širina (mm)
15
Višina (mm)
17
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
Rjava

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
Samolepilni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center