Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal Profil NIK QUADRO 60mm 40mm 2000mm PVC BEL

Šifra: 1040168

EAN: 3830022546005

Profil

6040 - QUADRO

No product image

Kanal NIK QUADRO 60mm 40mm 2000mm PVC BELA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Profil
Širina (mm)
60
Višina (mm)
40
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center